4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW)
エコ商品
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他 仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当 取付方式横型 極数4P シリーズPLIシリーズ 最高使用圧力(MPa)16 周波数50/60/60Hz クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上 絶縁種別B種 相数 定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10 設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1 取付方向モーターベース下側水平方向 許容電圧変動定格電圧の±10%以内 周囲温度(℃)10~40(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.06MB) 図面(1.05MB) 電動機(kW)1.13 取扱説明書(0.72MB) 油温(℃)10~40(推奨)
1台
99,880 税込109,868
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.4KW)
エコ商品
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他 仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当 取付方式横型 極数4P シリーズPLIシリーズ タンク容量(L)2 最高使用圧力(MPa)16 周波数50/60/60Hz クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上 絶縁種別E種 相数 定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10 設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1 取付方向モーターベース下側水平方向 許容電圧変動定格電圧の±10%以内 周囲温度(℃)10~40(推奨) 流量調整範囲(L/min)2.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.06MB) 図面(1.01MB) 電動機(kW)0.4 取扱説明書(0.72MB) 油温(℃)10~40(推奨)
1台
88,880 税込97,768
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW)
エコ商品
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他 仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当 取付方式横型 極数4P 電圧(V)電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC100 シリーズPLIシリーズ タンク容量(L)2 最高使用圧力(MPa)16 周波数50/60Hz クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上 絶縁種別E種 相数 定格時間(分)モーター:3分、【電磁弁】AC:連続、DC:10 設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1 取付方向モーターベース下側水平方向 許容電圧変動定格電圧の±10%以内 周囲温度(℃)10~40(推奨) 流量調整範囲(L/min)2.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.06MB) 図面(0.98MB) 電動機(kW)0.4(単相) 取扱説明書(0.72MB) 油温(℃)10~40(推奨)
1台
99,880 税込109,868
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW)
エコ商品
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他 仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当 取付方式横型 極数4P シリーズPLIシリーズ 最高使用圧力(MPa)16 周波数50/60/60Hz クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上 絶縁種別E種 相数 定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10 設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1 取付方向モーターベース下側水平方向 許容電圧変動定格電圧の±10%以内 周囲温度(℃)10~40(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.06MB) 図面(1.02MB) 電動機(kW)0.55 取扱説明書(0.72MB) 油温(℃)10~40(推奨)
1台
92,880 税込102,168
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ