1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズ最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数3Φ定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.02MB)電動機(kW)0.55取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)