1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他
仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当
取付方式横型
極数4P
シリーズPLIシリーズ
最高使用圧力(MPa)16
周波数50/60/60Hz
クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上
絶縁種別B種
相数3Φ
定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10
設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1
取付方向モーターベース下側水平方向
許容電圧変動定格電圧の±10%以内
周囲温度(℃)10~40(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.06MB) 図面(1.05MB)
電動機(kW)1.13
取扱説明書(0.72MB)
油温(℃)10~40(推奨)
1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他
仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当
取付方式横型
極数4P
電圧(V)電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC100
シリーズPLIシリーズ
タンク容量(L)2
最高使用圧力(MPa)16
周波数50/60Hz
クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上
絶縁種別E種
相数1Φ
定格時間(分)モーター:3分、【電磁弁】AC:連続、DC:10
設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1
取付方向モーターベース下側水平方向
許容電圧変動定格電圧の±10%以内
周囲温度(℃)10~40(推奨)
流量調整範囲(L/min)2.5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.06MB) 図面(0.98MB)
電動機(kW)0.4(単相)
取扱説明書(0.72MB)
油温(℃)10~40(推奨)
1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他
仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当
取付方式横型
極数4P
シリーズPLIシリーズ
タンク容量(L)2
最高使用圧力(MPa)16
周波数50/60/60Hz
クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上
絶縁種別E種
相数3Φ
定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10
設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1
取付方向モーターベース下側水平方向
許容電圧変動定格電圧の±10%以内
周囲温度(℃)10~40(推奨)
流量調整範囲(L/min)2.5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.06MB) 図面(1.01MB)
電動機(kW)0.4
取扱説明書(0.72MB)
油温(℃)10~40(推奨)
1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他
仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当
取付方式横型
極数4P
シリーズPLIシリーズ
最高使用圧力(MPa)16
周波数50/60/60Hz
クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上
絶縁種別E種
相数3Φ
定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10
設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1
取付方向モーターベース下側水平方向
許容電圧変動定格電圧の±10%以内
周囲温度(℃)10~40(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.06MB) 図面(1.02MB)
電動機(kW)0.55
取扱説明書(0.72MB)
油温(℃)10~40(推奨)
関連キーワード