「低温用グリース」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリコートSH33F GREASE
低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。 トラスコ品番128-6045 白色 タイプ容器:缶 容量(g)1000 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 危険物の類別非危険物
1缶
31,980 税込35,178
翌日出荷

低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。 トラスコ品番128-7528 白色 容量(g)1000 ちょう度260 容器 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 危険物の類別非危険物
1箱(10缶)
319,800 税込351,780
3日以内出荷

モリコートモリコートSH33M
RoHS
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
使用温度範囲(℃)‐50-160 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度260 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低温性 商品タイプシリコーングリス
1個(100g)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

モリコートモリコート
RoHS
・耐化学薬品性。・優れた耐荷重性。・高温での潤滑に適する
用途広範囲の温度、荷重、 速度など様々に用途で使用されることを目的に開発された、優れたベアリン グ用潤滑剤です。 とくに反応性の高い化学薬品や溶剤にさらされるベアリング、高速や高荷重 で使用されるベアリングに使用されます。およびベアリングで特に役立ちます。 MOLYKOTE(R) 3451グリースは次の用途に使用できます。 製造ミキサー・電気遮断器のニードルベアリング・ポンプ ・製造設備 ・ 燃料や溶剤用の設備 ・ 高速、高荷重、高温から低温まで動作するシールドベアリング 使用温度範囲(℃)‐40~232 滴点(℃)なし 危険等級その他のもの 離油度(%)3.6(200℃/24h) 蒸発量(%)4.4(204℃/30h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)
7,980 税込8,778
6日以内出荷