3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリコートペースト Gペ-スト 100g
RoHS
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。 成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン トラスコ品番102-5379 使用温度範囲(℃)-20~120 容器仕様 容量(g)100 容器 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量130g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。 トラスコ品番706-9841 材質主成分:金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油 容量(mL)793 使用温度範囲(℃)-30~650 危険物の類別非危険物
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

モリコートモリコート1000
金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。 成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油 トラスコ品番122-9915 容量(mL)300 容器仕様スプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷