3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。 成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー トラスコ品番122-9729 容量(mL)1000 容器仕様スプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

モリコートモリコート1000
金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。 成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油 トラスコ品番122-9915 容量(mL)300 容器仕様スプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。 トラスコ品番706-9841 材質主成分:金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油 容量(mL)793 使用温度範囲(℃)-30~650 危険物の類別非危険物
1本
7,998 税込8,798
当日出荷