2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に トラスコ品番372-3534 材質アルミニウム(A5056) 全長(mm)10.3 下穴径(Φmm)6.1 カシメ板厚(mm)0.5~1.5 適合ねじM4×0.7 ナット外径(Φmm)6 フランジ厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
当日出荷

ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたエビナット取付け専用工具です。タップ立ての難しい薄板、パイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。エビナットの取付け、取外しが非常に楽にスピーディーに出来ます。サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単に出来ます。タップ立てや溶接作業の代替で専用工具により簡単に取付けられ、コストダウン、作業の省力化に威力を発揮します。エビナットは、ネジ切りとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等に。 材質アルミ、スティール 使用範囲アルミニウム:M4/M5/M6、スティール:M3/M4/M5、ステンレス:M4
1本
6,898 税込7,588
取扱い終了