LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
株式会社ロブテックスの創業は1888年。当社は老舗総合工具メーカーとして、幅広い工具(ツール)を扱っております(手動、電動、エアー工具等)。当初バリカンから始まった当社は1928年、当時の作業工具は高価な輸入品もしくは工場職人の手作りが主流でありましたが「手ごろな価格、高品質、誰もが使える工具をつくり、職人さんたちのお役に立ちたい」という強い思いから、モンキレンチの国産化を成功に導きました。創業130年以上が経った今も、その歴史におごることなく当初の思いを継続し、高品質で使い勝手の良い工具を手軽な価格で作ることに努力しています。
会社情報
会社名 | 株式会社ロブテックス |
---|---|
設立 | 1923/08/12 |
所在地 | 〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8 |
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類コンビネーションプライヤ
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)0.5
材質アルミ
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
仕上ニッケルクロムメッキ
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)218
トラスコ品番356-7800
質量(g)365
使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
トラスコ品番227-4213
全長(mm)275
質量(kg)0.5
タイプハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ皿頭
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
トルクがかけやすく、なめにくい!
手にやさしいグリップ形状。
薄い・軽い・口開きワイド。
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)
タイプ丸頭
世界で使用されている、CO2溶接の必需品!
これ1丁で8つの機能に対応します。
溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。
特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。
溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。
トーチの各部品のつかみに対応。
バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭(ラージフランジ)
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に
適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022M
トラスコ品番212-2235
質量(g)5
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。
材質オールアルミ
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番124-0358
質量(kg)1.74
ケース寸法(mm)185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。