「kyk」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
トラスコ品番355-6263
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
容量(L)2
ノズル長(mm)530
サイズ(mm)W170×D145×H270
先端ノズル径外径21mm 内径16mm
使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。
トラスコ品番361-2830
材質高純度精製水(100%)
高さ(mm)286
容量(L)20
縦(mm)288
横(mm)295
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。
材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤
危険物の類別非危険物
燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。
用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。
トラスコ品番254-3946
材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤
色黄色
容量(mL)300
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
トラスコ品番819-5695
材質主成分:エチレングリコール40%
色グリーン
容量(kg)2
1缶
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード