刈り高さ1~30mm調節可能。・2種類のアタッチメント(ショート、ロング)付属。スキ刈りアタッチメント内蔵。・スキ刈り時のアタッチメント交換不要。・本体スイッチ1つで楽ラク切替。USB充電対応。・使いやすいUSB Type-C対応。ACアダプター付属。・コードレス&交流運転の充電・交流式。お手入れ簡単、清潔に使える本体丸洗い仕様。刈り高さはダイヤル式で楽ラク調整できます。
付属品アタッチメント(ショート、ロング)、ブラシ、オイル、電源アダプター
電源充電・交流式
入力方式USB Type-C DC5V
対応水洗い(IPX7基準)
使用時間(分)約45
充電時間(時間)8
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)約210(ふわふわガード装着時)
電源充電式 USB DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185
コードなし
充電時間(時間)約8
使用可能時間(分間)約38 (満充電時)
RoHS指令(10物質対応)対応
刈り高さ。ノーマルカットアタッチメント: 1~35mm。低騒音化設計。作動音約47dBの低騒音化設計。握りやすいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディで使い心地アップ。ダイヤル式で楽らく調節。アタッチメント交換不要。片手で簡単操作。防水性 IPX7基準。本体丸ごと水洗いOK※2。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様
質量(g)約180
消費電力(W)7
電源充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5
充電時間(時間)8
蓄電池タイプNi-MH
使用可能時間(分間)規格値:約35
適合替刃CS-33
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書
色ガンメタ(H)
質量(g)約120g
消費電力(W)2
電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式刃:回転式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126
使用電池Ni-MH
充電時間(時間)8
適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
1980年からのロングセラーモデル。回転刃。肌にやさしい回転刃採用。便利な乾電池式。シンプルデザイン。本物のアルミの質感。ロックボタン。携帯時の誤動作防止
セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書
質量(g)約90(乾電池別)
動作方式刃:回転式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116
使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時)
適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムデザイン。携帯に便利。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き。海外対応自動電圧切替。AC100V~120V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書
色ブルー(A)
質量(g)135
消費電力(W)2
電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式刃:往復式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115
電池Ni-MH
充電時間(時間)8
適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ。新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)。本体も刃も長期5年保証。シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。便利なUSB(Type-C)充電対応。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。
仕様お風呂剃り:×
付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書
刃数6枚刃
電源充電・交流式(USB Type-C)
充電時間(時間)約2
刃交換目安5年
防水性IPX7
商品タイプ本体
1個
¥27,091
税込¥29,800
4日以内出荷
5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ。新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)。本体も刃も長期5年保証。シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。便利なUSB(Type-C)充電対応。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。お風呂剃り対応。
仕様お風呂剃り:〇
付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書
刃数6枚刃
電源充電式(USB Type-C)
充電時間(時間)約2
刃交換目安5年
防水性IPX7
商品タイプ本体
1個
¥27,091
税込¥29,800
4日以内出荷
本体も刃も3年保証。音波駆動。ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。ダイキャスト刃枠。パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。4枚刃。なめらかな剃り心地
セット内容充電スタンド、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書
色S(シルバー)
質量(g)約276
消費電力(W)7
電源充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×160
充電時間(時間)約2
蓄電池タイプLi-ion
適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,800
税込¥16,280
4日以内出荷
携帯性を重視したコンパクト設計。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。電源ロックボタン。海外対応自動電圧切替。AC100V~240V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書
色バイオレット(V)
質量(g)130
消費電力(W)2
電源充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式刃:往復式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×121
電池Ni-MH
充電時間(時間)8
適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,490
税込¥2,739
4日以内出荷
本体も刃も3年保証。全自動洗浄器。洗浄、乾燥、充電を自動で制御、刃を99%除菌。音波駆動。ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。ダイキャスト刃枠。パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。4枚刃。なめらかな剃り心地
仕様洗浄器:ICS-018 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。
セット内容洗浄器、洗浄剤、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書
色N(ゴールド)
質量(g)約272
外形寸法(mm)(洗浄器)102×133×240( ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。)
消費電力(W)7
電源充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×163
充電時間(時間)約2
蓄電池タイプLi-ion
適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,900
税込¥25,190
4日以内出荷
関連キーワード