絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る

OSG(オーエスジー)
オーエスジーは、世界トップシェアを誇るタップを柱に、エンドミル、ドリル、転造工具などを製造・販売する総合工具メーカです。
1938年の創業以来、その優れた設計・開発力と提案力により、常にお客様のニーズと課題に取り組み、付加価値の高い製品群を生み出し続けてきました。
会社情報
| 会社名 | オーエスジー株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1938/03/26 |
| 所在地 | 〒442-8543 愛知県豊川市本野ケ原3-22 |
特価

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から翌々日出荷破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ラインヘッドLHドライバー(DLH)
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃先マグネットなし軸貫通なし