945件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー)

    高能率・低炭素型転造タップ GRT

    OSG(オーエスジー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
    用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • レンチ OSG(オーエスジー)

    レンチ

    OSG(オーエスジー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプねじ用のレンチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
    材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。
    精度3B表面処理TiNコーティング
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M種別上タップ
  • 小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)

    小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
  • 超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML

    OSG(オーエスジー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル AD-LDS

    OSG(オーエスジー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • インサート (PHOENIX PSE, PSEL) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PSE, PSEL)

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    切刃数2逃げ角(°)15
  • ゲージ OSG(オーエスジー)

    ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
  • 超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
    材質超硬合金
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー)

    超硬スパイラルタップ OT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
    用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合精度表記STD
  • スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M精度表記STD
  • 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT

    OSG(オーエスジー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

    OSG(オーエスジー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P溝数4
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
  • 一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT OSG(オーエスジー)

    一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT

    OSG(オーエスジー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。材質ハイス(HSS-E)表面処理NZ処理食付2.5山加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • 一般用ハンドタップセット(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップセット(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)75呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7ねじ長さ(mm)32精度JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8×5.5加工ねじメートルねじ
  • ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
  • ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。
    精度3A
  • ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類W食付4P精度表記STD
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P