36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕様●重量:77g●呼び寸法:M12X1.75●精度:2級●形状:プラグ●コード番号:119-0160753 アズワン品番67-4827-94
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS 精度2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管用テーパーネジ用のネジプラグゲージです。
サイズPT1/2 山数14 OSGツールNo.38541
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
タイププラグ ねじU 等級2B級
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 摘要メートル(M)ねじ、プラグ ゲージ2級(従来JIS)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用 プラグTPG P
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。
精度3B 表面処理TiNコーティング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。
トラスコ品番808-1506 材質ゲージ鋼 摘要メートル(M)ねじ、プラグ 呼び寸法(mm)M3×0.5 ゲージ種類:2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング 精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(R)用 プラグTPG P
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
精度3B 表面処理TiNコーティング
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
仕様検査されるねじ:めねじ有効径 ねじ径1-7/8 8UN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管用テーパーネジ用のネジゲージです。プラグ・リングのセットになっています。
サイズPT1/2 山数14 OSGツールNo.38540 トラスコ品番808-1677
1組
93,980 税込103,378
6日以内出荷

これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。 適合ハイトマスタ:9342051 ねじの種類R(PT) 表面処理TiNコーティング テーパー1/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)