35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(6H) 種別リング:GPW 精度6H
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級) 種別リング:GPW 精度2
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。
適合規格STUD 精度STUD
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS 精度2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 摘要メートル(M)ねじ、プラグ ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング 精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6616種類の商品があります)


スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する) 仕様6H用メモリ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)