27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類PF(G) 精度JIS2+0.04 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類PF(G) 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)35 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付3P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)45 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類G 精度ISO準用(JIS B 4445:1998) 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付3P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PS(Rp) 精度JIS2 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類Rp 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PS(Rp) 精度JIS2 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPSF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類NPSF 精度ANSI G 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類NPS 精度ANSI G 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PS(Rp) 精度JIS2 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)
エコ商品、RoHS
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類PF 表面処理ホモ処理 食付2.5P 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PS(Rp) 精度JIS2 食付4P 溝数4 仕様左ねじ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付4P 溝数4 仕様左ねじ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)35 ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)35 ねじの種類PS(Rp) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ ねじの種類G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付2.5P 精度表記STD
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類NPS 精度ANSI G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付2.5P
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類Rp 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)