カテゴリ

  • 切削工具(257)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(378)
  • 三木プーリ(279)
  • KHK(小原歯車工業)(271)
  • 三菱マテリアル(208)
  • 京セラ(190)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(190)
  • 岡崎精工(183)
  • NACHI(不二越)(176)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(162)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
  • 住友電工ハードメタル(133)
  • S&K(三興製作所)(125)
  • RS PRO(113)
  • サンドビック(108)
  • タンガロイ(107)
  • アサ電子工業(101)
  • グーリング(100)
  • WIDIN(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角 16mm」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的コーティングDUROREYを採用しています。強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金用。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D GtagOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~36HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)6表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.1ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)16シンニングR形
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-HOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°OSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ) OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ)OSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ) OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ)OSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE 8549995 OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE 8549995OSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
9日以内出荷
L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。 被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
仕様●刃径(mm):18●コーナ半径(mm):0.5●刃長(mm):45●全長(mm):180●シャンク径(mm):16●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●刃数:5●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2231アズワン品番67-5561-25
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ)OSG(オーエスジー)
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金溝数4ねじの種類U、UNJ表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールあり形状スクエア・コーナラジアス形状刃数4タイプ不等分割ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4タイプ不等リード・弱ねじれねじれ角(°)19/21材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4タイプ不等リード・強ねじれねじれ角(°)40/42材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ)OSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサートOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PAO用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M)OSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類M表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ耐久型ねじれ角(°)45材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。
用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工仕様オイルホールなし形状スクエア形状タイプ不等分割ねじれ角(°)43材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT]) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT])OSG(オーエスジー)
91,980税込101,178
1本
5日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類R(PT)、Rc(PT)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])OSG(オーエスジー)
76,980税込84,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCCOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBROSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETLOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETSOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CREOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
79,980税込87,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)OSG(オーエスジー)
75,980税込83,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF OSG(オーエスジー)WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESFOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金仕様ショート/ファインピッチ材質粉末ハイス表面処理WXLコーティングねじれ角(°)25~31.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら