31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎ 材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじれ角(°)20 先端角許容差(°)90±1 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) シャンク径公差h7 先端角許容差(°)±1
1本
45,980 税込50,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 コーティングWXLコーティング
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)20 適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 先端角α(°)90 先端角公差(°)90±1 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプポジタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプポジタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工 仕様オイルホールあり 刃数1 全長(mm)32 質量(kg)0.05 タイプねじ込みタイプ 径(Φmm)端面:14.5 呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP) レンチ7808224 取付径(Φmm)8.5 ねじサイズM8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工 種別オイルホール:あり 刃数1 タイプストレートシャンクタイプ シャンク径(Φmm)16 呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP) 首下長(mm)30 レンチ7808224 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 材質ハイス(HSS) 刃数3 先端角(°)120 表面処理Vコーティング
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 材質ハイス(HSS) 刃数3 先端角(°)90 表面処理Vコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 材質ハイス(HSS) 刃数3 先端角(°)60 表面処理Vコーティング
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールあり 形状ラフィング形状 刃数4 タイプ不等リード・強ねじれ ねじれ角(°)40/42 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールなし 形状ラフィング形状 刃数4 全長(mm)13 タイプ不等リード・強ねじれ 規格締結:C10 刃長(mm)7 首径(mm)9.7 外径(Φmm)10 コーナー面取幅0.5mm ねじれ角(°)40/42 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールあり 形状ラフィング形状 刃数4 タイプ不等リード・弱ねじれ ねじれ角(°)19/21 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 仕様ショート/ファインピッチ 材質粉末ハイス 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)25~31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。 耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 幅(mm)コーナ面取:0.5 刃数4 表面処理WXLコーティング 外径許容差(mm)0~-0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールあり 形状ラフィング形状 刃数4 全長(mm)13 タイプ不等リード・弱ねじれ 規格締結:C10 刃長(mm)7 首径(mm)9.7 外径(Φmm)10 コーナー面取幅0.5mm ねじれ角(°)19/21 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。
ねじれ角(°)30 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングロング刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角30° 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング ねじれ角25° コーティングVコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)