11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付8P 精度表記STD 形状突出しセンタ有 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎ 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。
用途銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。
用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎ 材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類PT 精度JIS2 食付3P 溝数5 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20(逆ねじれ) シャンク精度h7 ねじの種類M 食付6P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード