6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25
ブレーカNM
材種XP4610
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数6
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。
逃げ角(度)8
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5
表面処理DLCコーティング
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種熱可塑性樹脂
材種XP4610
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数4
逃げ角(°)15
内接円IC(mm)9.07
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5
コーナーR(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数4
逃げ角(°)15
内接円IC(mm)9.07
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み
厚さ(mm)5.56
寸法(mm)L15×(W1)9.3
呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)
レンチ7808228
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
逃げ角(°)15
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数8
逃げ角(°)11
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)L11×(w1)6.8
呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)
レンチ7808225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
逃げ角(°)15
インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
コーナーR(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数3
内接円IC(mm)6.35
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状正八角形
厚さ(mm)5.66
寸法L(mm)6
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナーR(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数16
精度表記K
頂角(°)135
逃げ角(°)3
内接円IC(mm)17.1
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)4.76
コーナーR(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数4
逃げ角(°)9
内接円IC(mm)12.7
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)3.97
コーナーR(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数4
逃げ角(°)15
内接円IC(mm)9.52
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)2.75
コーナーR(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数4
逃げ角(°)11
内接円IC(mm)7
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数6
肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
厚さ(mm)2.54
寸法L(mm)8.2
逃げ角(度)15
寸法W1(mm)4
チップブレーカブレーカー付
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
大径加工に対応し、高い加工品面品位を実現します。非鉄用のヘッド交換式エンドミルです
トラスコ品番407-2960
材質XP4625(XP4625)、超硬
R0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード