4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)