カテゴリ

  • 切削工具(45)
    • スクエア超硬エンドミル(25)
    • ボール超硬エンドミル(4)
    • ラジアス超硬エンドミル(11)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • NACHI(不二越)(22)
  • クイジナート(62)
  • NS(日進工具)(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • 岡崎精工(22)
  • イリックス(4)
  • KITACO(10)
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(17)
  • 協和精工(278)
  • ダイヤトレンド(270)
  • 住友電工ハードメタル(126)
  • ホンダ(89)
  • NOJIMA ENGINEERING(86)
  • SAMTEC(71)
  • SMC(49)
  • ネグロス電工(46)
  • 京セラ(33)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 1(12)
  • 1.5(7)
  • 2(12)
  • 2.5(6)
  • 3(16)
  • 4(16)
  • 5(12)
  • 6(17)
  • 8(16)
  • 10(17)
  • 12(19)
  • 14(3)
  • 16(8)
  • 18(3)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 25(6)
材質
  • DLCコーティング(2)
  • 超硬合金(35)
シャンク径(Φmm)
  • 4(14)
  • 6(22)
  • 8(17)
  • 10(17)
  • 12(19)
  • 16(10)
  • 20(11)
  • 25(5)
全長(mm)
  • 45(11)
  • 50(7)
  • 55(13)
  • 60(16)
  • 65(3)
  • 70(16)
  • 75(12)
  • 80(14)
  • 90(7)
  • 100(9)
  • 110(8)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 180(2)
  • 200(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlc」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)約40表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数3適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

    OSG(オーエスジー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
    適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
  • ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
    表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエア OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエア

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45シャンク径(Φmm)4
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL OSG(オーエスジー)

    スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557330 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557330

    OSG(オーエスジー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
    仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):4.5●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):9●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3706アズワン品番67-5561-13
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。トラスコ品番421-4818材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)1首下長(mm)3
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557331 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557331

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
    仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):6●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):12●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3699アズワン品番67-5561-14
  • 非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形

    OSG(オーエスジー)
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。
    用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:
  • 非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形

    OSG(オーエスジー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。
    用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)41
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557334 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557334

    OSG(オーエスジー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
    仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):8●首下長(mm):24●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3720アズワン品番67-5561-17
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557336 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557336

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
    仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):12●首下長(mm):36●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3704アズワン品番67-5561-12
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557335 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557335

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
    仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):10●首下長(mm):30●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3698アズワン品番67-5561-11
  • Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
    用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3枚表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 5D ピンカドタイプ AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 5D ピンカドタイプ AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。トラスコ品番350-1151材質超硬合金(Carbide)刃数3枚全長(mm)100刃長(mm)50表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41シャンク径(mm)10刃径(mm)10
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率で多様な加工に対応できます。不等リード、不等分割の採用でびびりを抑制します。高速条件でも良好な加工面を実現します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL

    OSG(オーエスジー)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)160刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557333 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557333

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
    仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):9●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●首下長(mm):18●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3718アズワン品番67-5561-16
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
    表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

    OSG(オーエスジー)
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
    表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 3D ピンカドタイプ AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 3D ピンカドタイプ AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。トラスコ品番350-1188材質超硬合金(Carbide)刃数3枚全長(mm)55刃長(mm)12表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41シャンク径(mm)6刃径(mm)4