カテゴリ

  • 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(22)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • MOXA(17)
  • omron(オムロン)(63)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • SMC(825)
  • TDT(田野井)(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • ToYo TooL(14)
  • イトーキ(20)
  • エスコ(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • コガネイ(14)
  • テラモト(27)
  • ミヤマ電器(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 三木プーリ(43)
  • 大阪魂(197)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-4」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル スタンダード NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • 粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
  • 超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
  • エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ OSG(オーエスジー)

    エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    翌々日出荷
    使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • 超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル AD-LDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ OSG(オーエスジー)

    エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    翌々日出荷
    使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
  • 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
    刃数2ねじれ角(°)30
  • 粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    仕様先端角の許容差は90°±1°となります。材質ハイス表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)

    CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • 電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS OSG(オーエスジー)

    電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
    材質電着粒度#100表面処理電着ダイヤモンド
  • 超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
    用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理ノンコーティングねじれ角(°)約30