OSG(オーエスジー)
エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ
使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全13種類を絞り込む
品番
選択してください
EDS-42X32
EDS-43
EDS-43X32
EDS-44X32
EDS-45X32
EDS-46X32
EDS-47
EDS-48X32
EDS-49
EDS-49X32
EDS-50
EDS-50X32
EDS-60
シャンク径(Φmm)
【DCON】32
【DCON】42
シャンク径(mm)
32
42
刃長(mm)
70
75
80
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05843901
EDS-48X32
630-0901
165
75
【DCON】32
32
¥
92,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844856
EDS-60
630-0961
170
80
【DCON】42
42
¥
162,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844899
EDS-49X32
630-0928
165
75
【DCON】32
32
¥
105,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05844960
EDS-47
630-0871
165
75
【DCON】42
42
¥
92,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05845222
EDS-42X32
630-0782
160
70
【DCON】32
32
¥
70,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845240
EDS-43X32
630-0804
160
70
【DCON】32
32
¥
86,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845766
EDS-50X32
630-0944
165
75
【DCON】32
32
¥
105,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846141
EDS-44X32
630-0821
160
70
【DCON】32
32
¥
86,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846290
EDS-45X32
630-0847
160
70
【DCON】32
32
¥
86,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846396
EDS-49
630-0910
165
75
【DCON】42
42
¥
105,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846798
EDS-43
630-0791
160
70
【DCON】42
42
¥
86,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05846929
EDS-50
630-0936
165
75
【DCON】42
42
¥
105,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846947
EDS-46X32
630-0863
165
75
【DCON】32
32
¥
92,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください