エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ

エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ - OSG(オーエスジー)

使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
630-0812
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
【DCON】42
シャンク径(mm)
42
刃径(mm)
44
切削径(Φmm)
【DC】44
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】160
最大切込み(mm)
【APMX】70
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05842939EDS-44
¥86,900
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする