カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(68)
  • フェリック(27)
  • SMC(23)
  • AXS(アークス)(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • ESTERA(8)
  • MIYAGAWA(6)
  • IDEAL(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • 大阪魂(6)
  • コクヨ(4)
  • リングスター(4)
  • アズワン(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • コミネ(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • FUJITSUBO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grx」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限界ゲージ(XPMねじ用) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(XPMねじ用)OSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PAO用インサートOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
関連キーワード
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2