カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • CKD(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • Greenlee(5)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SMC(1,366)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • TRUSCO(10)
  • WIDIA(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(66)
  • グーリング(5)
  • シャープ(5)
  • セキスイ(5)
  • タンガロイ(10)
  • ヨシタケ(5)
  • 東日製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む

「ls50」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES

    OSG(オーエスジー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:トラスコ品番703-2445材質超硬合金(Carbide)全長(mm)OAL:190溝長(mm)140呼び寸法(mm)6シャンク長(mm)LS:50ねじれ角(°)30シャンク径(mm)6直径(mm)6切削径(Φmm)DC:6使用可能長さ(mm)LU:120寸法DCON(mm)6寸法差(mm)先端と肩部寸法差P:1.1
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 15Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 15Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:トラスコ品番703-4033材質超硬合金(Carbide)全長(mm)OAL:78溝長(mm)27呼び寸法(mm)2026/3/3シャンク長(mm)LS:50ねじれ角(°)30シャンク径(mm)3直径(mm)3切削径(Φmm)DC:3使用可能長さ(mm)LU:15寸法DCON(mm)3寸法差(mm)先端と肩部寸法差P:0.5
ドリルカテゴリ