EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 10Dタイプ

EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 10Dタイプ - OSG(オーエスジー)

独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。
幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎
高炭素鋼(C0.45%~):◎
合金鋼:◎
調質鋼(~35HRC):◎
調質鋼(35~45HRC):
焼入鋼(45~50HRC):
ステンレス鋼(~35HRC):◎
工具鋼:
鋳鉄:◎
ダクタイル鋳鉄:◎
アルミ合金鋳物:
チタン合金:
インコネル:
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全22種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク長(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び寸法(mm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545369ADOX-10D 4.2703-2446OAL:115554.2LS:48.3
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545579ADOX-10D 2.8-3703-2494OAL:90402.8-3LS:40
28,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545807ADOX-10D 3.7703-4035OAL:100503.7LS:48
32,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545877ADOX-10D 3.4703-4073OAL:100503.4LS:48
31,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546726ADOX-10D 3.3703-4056OAL:100453.3LS:50
31,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546787ADOX-10D 3.2702-7790OAL:100453.2LS:50
31,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547110ADOX-10D 4.4703-0926OAL:115604.4LS:48.4
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547521ADOX-10D 6702-9296OAL:128786LS:50
37,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547785ADOX-10D 3.8703-4060OAL:100503.8LS:48
32,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547846ADOX-10D 2.4-3702-7794OAL:75332.4-3LS:40
28,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548047ADOX-10D 2.6-3702-7803OAL:90402.6-3LS:40
28,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548275ADOX-10D 4.3702-9354OAL:115604.3LS:48.4
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548309ADOX-10D 5.3702-9305OAL:128705.3LS:50
36,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548449ADOX-10D 4.8703-2503OAL:115654.8LS:46.7
33,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548781ADOX-10D 2.5-3703-2542OAL:75332.5-3LS:40
28,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548817ADOX-10D 4.7703-0939OAL:115654.7LS:46.7
33,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549167ADOX-10D 5.6703-0964OAL:128785.6LS:48
37,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549560ADOX-10D 4703-2526OAL:100504LS:50
32,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549815ADOX-10D 2.9-3703-2495OAL:90402.9-3LS:40
28,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549867ADOX-10D 5703-2496OAL:115655LS:46.9
33,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550156ADOX-10D 3-3703-0942OAL:90402026/3/3LS:50
28,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550680ADOX-10D 3.1703-4048OAL:100453.1LS:50
31,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする