曜日別特売

EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ

EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ - OSG(オーエスジー)

独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。
幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎
高炭素鋼(C0.45%~):◎
合金鋼:◎
調質鋼(~35HRC):◎
調質鋼(35~45HRC):
焼入鋼(45~50HRC):
ステンレス鋼(~35HRC):◎
工具鋼:
鋳鉄:◎
ダクタイル鋳鉄:◎
アルミ合金鋳物:
チタン合金:
インコネル:
内容量
1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545351ADOX-20D 2.5-3
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545430ADOX-20D 5.6
52,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545685ADOX-20D 3.2
43,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546121ADOX-20D 4.8
47,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546245ADOX-20D 3-3
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546340ADOX-20D 2.9-3
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546349ADOX-20D 2.8-3
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546525ADOX-20D 3.3
43,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546681ADOX-20D 2.3-3
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546708ADOX-20D 4.2
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546988ADOX-20D 2.6-3
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547146ADOX-20D 3.4
43,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547250ADOX-20D 5.1
49,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548056ADOX-20D 3.5
43,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549106ADOX-20D 5.7
52,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549158ADOX-20D 4.5
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549325ADOX-20D 2.7-3
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549727ADOX-20D 2.4-3
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550147ADOX-20D 4
45,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550269ADOX-20D 3.1
43,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550619ADOX-20D 5
47,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする