カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 三菱マテリアル(96)
- ナブテスコサービス(51)
- ホンダ(37)
- 京セラ(21)
- 住友電工ハードメタル(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ダイヤトレンド(15)
- RS PRO(15)
- SMC(14)
- TRUSCO(12)
- 河村電器産業(11)
- アイワ金属(11)
- イスカル(8)
- 未来工業(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 伊東電機(8)
- 石川製作所(7)
- パトライト(PATLITE)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「p302」の検索結果

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6