13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.07
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状正八角形 厚さ(mm)5.66 寸法L(mm)6 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナーR(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°) ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数16 精度表記K 頂角(°)135 逃げ角(°)3 内接円IC(mm)17.1
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数8 逃げ角(°)11
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 厚さ(mm)2.75 コーナーR(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)11 内接円IC(mm)7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
厚さ(mm)2.54 寸法L(mm)8.2 逃げ角(度)15 寸法W1(mm)4 チップブレーカブレーカー付 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切刃数2 関連資料技術情報はこちら(149MB) 逃げ角(°)15
1箱(10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PAS)
コーナー半径(mm)1 厚さS(mm)7.18 切刃数8 関連資料技術情報はこちら(149MB) 寸法IC(mm)15.88
1箱(10本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PSF)
コーナー半径(mm)0.8 厚さS(mm)3.97 切刃数4 関連資料技術情報はこちら(149MB) 寸法IC(mm)9.07 逃げ角(°)15
1箱(10本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PAO)
逃げ角(度)3 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1箱(10本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ