材質超硬合金
刃数2
表面処理WXLコーティング
R公差(mm)±0.005
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3
材質超硬コーティング
表面処理WXSコーティング
コーナR許容差(mm)±0.007
ねじれ角(°)45
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじれ角(°)30
材質超硬合金
刃数2
被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
シャンク径公差(mm)h4
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に
材質超硬
表面処理DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)30
関連資料技術情報はこちら(149MB)
刃数2
材質CBN
関連資料技術情報はこちら(149MB)
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様オイルホールあり
刃数2
全長(mm)40
質量(kg)0.19
径(Φmm)端面:28
呼びレンチ:T20-D(Torx 20)
外径(Φmm)16.4
レンチ7808209
取付径(Φmm)17
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)22
カッタ径外径33Φmm
最大切込み(mm)2
適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様オイルホールあり
呼びレンチ:T8-D(Torx 8)
レンチ7808205
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)0.8
適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み
仕様オイルホールあり
タイプ刃太タイプ
呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)
レンチ7808225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)10
適合インサートZD T11T…
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様オイルホールあり
刃数3
呼びレンチ:T15-D(Torx 15)
レンチ7808208
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)1
適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み
仕様オイルホールあり
タイプ刃太タイプ
呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)
レンチ7808228
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)14
適合インサートZDKT15…
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
呼びレンチ:T8-D(Torx 8)
レンチ7808205
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)0.8
適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み
種別オイルホール:あり
タイプ刃太タイプ
呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)
切込み角度(°)90
レンチ7808228
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)14
適合インサートZDKT15…
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み
種別オイルホール:あり
タイプ刃太タイプ
呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)
切込み角度(°)90
レンチ7808225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)10
適合インサートZD T11T…
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別オイルホール:あり
呼びレンチ:T15-D(Torx 15)
レンチ7808208
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)1
適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別オイルホール:あり
刃数2
シャンク径(Φmm)32
呼びレンチ:T20-D(Torx 20)
外径(Φmm)16.4、カッタ:33
首下長(mm)50
レンチ7808209
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)2
適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工
種別オイルホール:あり
呼びレンチ:T8-D(Torx 8)
切込み角度(°)90
レンチ7808205
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)9
適合インサートTN U09…
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
材質超硬合金
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじれ角(°)30
シャンク精度h4
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金
刃数4
シャンク精度h4
ねじれ角(°)30
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に
材質超硬
表面処理DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CBN
刃数2
シャンク径(Φmm)6
関連資料技術情報はこちら(149MB)
表面処理ノンコーティング
関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に
材質超硬
表面処理DUROREYコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide)
刃数4
全長(mm)50
被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)
シャンク径(Φmm)4
表面処理WXSコーティング
外径許容差(mm)0~-0.015
コーナR許容差(mm)±0.007
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)
関連資料技術情報はこちら(149MB)
関連キーワード