カテゴリ

  • 切削工具(109)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(34)
  • SMC(1,479)
  • 三木プーリ(890)
  • BIGM(丸山製作所)(642)
  • CKD(615)
  • エスコ(437)
  • Triumph(317)
  • YAMAHA(ヤマハ)(310)
  • 大阪魂(246)
  • モートーン(219)
  • TRUSCO(177)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(175)
  • ParkerTAIYO(167)
  • MAZDA(マツダ)(151)
  • 住友電工ハードメタル(143)
  • RS PRO(135)
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(114)
  • Optibelt(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-25」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E])OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(SMH8サイズは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ OSG(オーエスジー)レンチOSG(オーエスジー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプねじ用のレンチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス溝数4ねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFTOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類SM関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から4日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:RcOSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類Rc食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:RpOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPS精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様左ねじ関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:RcOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P溝数5関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬管用テーパタップ ロングシャンク OT-LT-TPT OSG(オーエスジー)超硬管用テーパタップ ロングシャンク OT-LT-TPTOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPTOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P