カテゴリ
- バイク部品(8)
絞り込み
ブランド
- MICHELIN(ミシュラン)
- DUNLOP(ダンロップ)(12)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- PIRELLI(ピレリ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- METZELER(メッツラー)(2)
- 貝印(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- IRC(1)
- 下村工業(1)
- Continental(コンチネンタル)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ワイズギア(1)
- ブランドをもっと見る
「110/80-18」の検索結果

ANAKEE STREET
MICHELIN(ミシュラン)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から8日以内出荷小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ用途リアタイヤに使用
ANAKEE ADVENTURE2
MICHELIN(ミシュラン)¥32,980税込¥36,2781本8日以内出荷ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。用途フロントタイヤタイプTL/TT速度記号V
ANAKEE ADVENTURE
MICHELIN(ミシュラン)¥32,980税込¥36,2781本8日以内出荷オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ用途フロントタイヤに使用使用サイズ110/80R18 M/C 58V TL/TT
ANAKEE WILD
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
SPORT TOU-RING PILOT ROAD3
MICHELIN(ミシュラン)¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。 「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。 このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。 路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。 ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。 フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。 デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。 各サイズともチューブレスタイプです。