SPORT PILOT POWER 2CTMICHELIN(ミシュラン)3日以内出荷から9日以内出荷
街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。
PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。
フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。
リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。
トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。
2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。
グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。
リム径(inch)17タイプTLパターンPILOT POWER 2CT
POWER 6MICHELIN(ミシュラン)3日以内出荷から8日以内出荷
意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準
POWER CUP 2MICHELIN(ミシュラン)5日以内出荷から8日以内出荷
公道走行可能なサーキット用タイヤ
用途リアタイヤに使用タイプTLリム径(inch)17空気圧サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar偏平率(%)55
POWER RAINMICHELIN(ミシュラン)8日以内出荷
サーキット競技専用タイヤ。雨天時や濡れた路面で高いウェットグリップ性能を発揮
SCORCHER SPORTMICHELIN(ミシュラン)8日以内出荷
Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用
用途リアタイヤに使用サイズ180/55ZR17 M/C (73W) TL
POWER GP2MICHELIN(ミシュラン)8日以内出荷
一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ
ROAD 6 GTMICHELIN(ミシュラン)8日以内出荷
耐久性の向上にフォーカスした重量車向け
ROAD 6MICHELIN(ミシュラン)8日以内出荷
ミシュランスポーツツーリングタイヤ
POWER 5MICHELIN(ミシュラン)8日以内出荷
ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル