【安心の総合ヘルスケアブランド】 1) アメリカアマゾンのトップセラー、大人気のヘルスケアブランド。 2) 全商品メーカー保証1年、安心の日本人スタッフによるサポート。
【Bluetoothでアプリと連携・専門家監修のビデオコース】電動リリースガンはBluetoothで「Renpho Health」アプリと連携でき、アメリカの専門家が監修したビデオで、体の部位やニーズに合わせて利用できます。ビデオを見ながらハンディガンを動かすだけでプロのボディリラクゼーションが行われ、本体の振動速度も自動で変わります。
【強力なモーター搭載】このリリースガンは最高出力100Wに達し、12MM振幅の高トルクのブラシレスモーターを搭載、20KGまでの振動強度で、より深いところまで振動を届けます。
【6段階スピード・6種類アタッチメント】1~6段階強度レベル(1800-2600rpm/min)の振動で、お好みに合わせて強度を変えることができます。また、ミニガンは5つの標準ヘッド+1つのエアクッションヘッド付きで、さまざまな身体の部位にフィットします。
【2500 mAh大容量バッテリー・タイマー機能】2500 mAhの高品質バッテリー搭載で、3.5時間の満充電で4時間連続使用できます。さらに、内蔵タイマーを搭載し、10分間の連続使用で自動的にオフになります。120秒の無操作で、ハンディガンは待機状態に入り、省エネにもなります。
【LEDタッチ操作・収納ケース付き】LEDタッチのコントロールで操作が楽で、バッテリー残量と強度レベルをすぐに見ることができます。また、850g軽量な設計で、付属の専用ケース付き、長時間使用しやすく、持ち運びの際も負担になりません。
仕様アプリ接続可能
付属品ヘッド:6種
質量(g)850
連続使用時間(時間)(フル充電時)約4
速度1800-2600r/min
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500
タイマー自動オフタイマー:10分
ストローク幅(mm)ヘッド:12
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
4種類のアタッチメント・2way仕様
部位ごとに最も適した4種類のアタッチメント(ブレットヘッド、フラットヘッド、U字型ヘッド、ボールヘッド)が用意されており、お好みに合わせて使い分けることができます。片手で握りやすい形状と、背中に届く取り外し可能な延長ハンドル付属で、手が届きにくい背中や腰などの離れた部位にもご利用いただけます。
4階段強度調節・パワフル振動
1分間に最大2600回振動、14kg相当の圧力まで耐えられる超ハイパワー設計で、強く押し当てても止まりにくい仕様になっています。ストロークが8mmと深く、細部まで振動を届けます。スピードは低速から高速まで4段階調節可能です。1分間の振動数を4段階で自由に選択可能で、1600・2000・2200・2600回/分から選べます。振動によるエステで、全身のリラクゼーションにご利用いただけます。
軽量で持ち運びに便利・大容量バッテリー
スポーツ前後や登山後など、様々なシーンでご使用いただけます。また、本体重量約490gの軽量設計で持ち運びしやすく、2000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電で約4~5時間の使用が可能です。10分間のご使用で、自動的に電源がオフになるため安心してご使用いただけます。
静音設計・ワンタッチで操作簡単
搭載されているフローティングモーターにより、最大レベルで作動時の音は45dB、パワフル振動でも音は静かです。自宅や会社などでも、時間や周りを気にせずご使用いただけます。また、ワンタッチで電源のオン・オフ切替可能で、振動レベル調節も簡単です。
Type-C充電・1年保証
家やオフィスで使いやすいType-C充電で、パソコンやモバイルバッテリーから簡単に充電することができます。万が一、お買い上げ後、一年間以内に製品に不具合が生じた場合は、アマゾンの購入履歴よりメーカーまでご連絡ください。返金や交換などの対応をさせていただきます。
セット内容ハンディガン本体、充電ケーブル、2つのスペアシリコンリング、4つのアタイメントヘッド、取扱説明書
質量(g)約490
連続使用時間(時間)フル充電:約4~5
速度4段階調節(1600・2000・2200・2600回/分)
運転音(dB)45
保証期間1年
充電方式Type-C
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード