58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途吐出水量は吸水量の約80%になります。 付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m 質量(kg)17 出力0.4KW 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ノズルSORM 高圧ホース(m)1/4"×10 吸水量(L/min)7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用。目盛調整9 段階。液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分。液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分。液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。 全長(mm)93 質量(g)160
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な農業用噴霧ノズル部品
用途農業用噴霧ノズル部品 適合取付ネジG1/4 全長(mm)約17.5 質量(g)20 ノズル口径(Φmm)0.9 噴出量(L/min)(2.0Mpa)0.7
1個
499 税込549
4日以内出荷

錆に強い真鍮製
質量(g)800 穴径(Φmm)ノズル:0.8×2 吐出量(L/min)(2.0MPa)3 撹拌容量(L)100~800
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 材質(ハンドル)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 寸法(Φ)8.5 G1/4 材質(ハンドル)ステンレス
1個
819 税込901
当日出荷

1個
98 税込108
翌々日出荷

ワンタッチカプラーのBタイプです
用途ホース接続金具 耐圧(MPa)3
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。 質量(g)88 外径(Φmm)60 噴出量(L/min)2.2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

オーミヤヨレナイ
肩掛けベルトを引きながらよりを取る。より戻し金具は真鍮製。Oリングは耐薬品性に優れたフッ素製を使用
用途ベルトのみの販売は行っておりません。 ホース長さ(m)1 寸法(Φ)8.5(G1/4) 入数(本)1
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

パイプ外径(Φmm)18 パイプ内径(Φmm)13 入数(本)1
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能
用途洗浄用 仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m 全長(mm)約300 質量(g)300 ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。 質量(g)124 外径(Φmm)105 噴出量(L/min)3
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ワンタッチカプラーのAタイプです
用途ホース接続金具 耐圧(MPa)3
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

リチウム系ポケットグリース。草刈機等に使用。手軽なチューブタイプ
入数(本)5
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

質量(g)275 最短寸法(mm)790 最長寸法(mm)1250 入数(本)1
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

長さ(mm)690 質量(g)100 適合圧力(MPa)2 入数(本)1
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。 入数(個)1
1個
64 税込70
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

用途パッキンは付属しておりません。 材質黄銅製 寸法(Φ)G1/4×G1/4(8.5×8.5) 入数(個)1
1個
599 税込659
翌々日出荷

長さ(mm)990 質量(g)132 適合圧力(MPa)2 入数(本)1
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ON311BPノズルパッキンビニールの交換用パッキンセットです
仕様8.5(オス)、8.5(メス) 入数(個)10
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。 全長(mm)75 質量(g)90 ノズル径(Φmm)穴:0.9 噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。 全長(mm)41.5 質量(g)40 ノズル径(Φmm)穴:2 噴出量(L/min)[2.0MPa]0.7
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

一般的な農業用噴霧ノズル
用途農業用噴霧ノズル 耐圧(MPa)2
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

農事場面において洗浄時に使用します。
用途洗浄用ノズル 全長(mm)890 質量(g)690 寸法ニップル取り外し時:G3/8 取付ねじG1/4
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷