「冷媒 404a」の検索結果
設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。製氷能力アップ。壁ぴた設置も可能。スコップ吊り下げフック付。オゾン層を破壊しないHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約175
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】1290/1440W【運転電流】5.3/5.0A【始動電流】32.2/30.1A
配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)約110(自然落下時・約100)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40
放熱量(W)3220/3505
1台
¥879,800
税込¥967,780
5日以内出荷
コンパクトサイズで140kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)63
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格[定格消費電力]435/485W[運転電流]5.7/5.1A[始動電流]33/30A
配管口径給水口:R1/2 ユニット排水口:R3/4 貯氷庫排水口:R3/4
冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型 300W[冷媒]R404A
調節範囲(mm)【台脚】70~105
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)28(自然落下時・19
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]130/150kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]110/130kg/日
消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.16/0.18[周囲温度30℃ 水温25℃]0.14/0.16
放熱量(W)1030/1175
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。キッチンのコンパクト化に貢献するスリムタイプ。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)175
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格[定格消費電力]1200/1340 W[運転電流]5.1/4.8 A[始動電流]32.2/30.1 A
配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4
冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)95 (自然落下時・75
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]490/530 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]400/440 kg/日
消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.51/0.55[周囲温度30℃ 水温25℃]0.42/0.46
放熱量(W)3450/3770
1台
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約72
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A
配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】70~105
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13
放熱量(W)約945/1040
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)305
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格[定格消費電力]2400/2680 W[運転電流]10.2/9.6 A[始動電流]32.2/30.1 A×2
配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4
冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W×2[冷媒]R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)210 (自然落下時・160
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]980/1060 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]800/880 kg/日
消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]1.02/1.10[周囲温度30℃ 水温25℃]0.84/0.92
放熱量(W)6900/7540
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約126
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1750
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】850/980 W / 【運転電流】3.5/3.5 A / 【始動電流】19.9/18.7 A
配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 600 W 【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約250/265 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/215 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.27/0.29【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.22/0.24
放熱量(W)1955/2200
1台
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板
電源三相200V
冷却方式【凝縮器】空冷式
配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)
電源三相200V
冷却方式【凝縮器】空冷式
配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
調節範囲(mm)【台脚】150~180
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)
電源三相200V
冷却方式【凝縮器】空冷式
配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/210 kg/日×2
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.42/0.43【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.36×2
放熱量(W)約2208/2414 ×2
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
電源三相200V
調節範囲(mm)【台脚】150~180
一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約305
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】2580/2880 W【運転電流】10.6/10.0 A【始動電流】32.2/30.1 A×2
配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W×2【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)約240 (自然落下時・約210 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約840/900 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約680/750 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.88/0.94【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.72/0.80
放熱量(W)6440/7010
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約244
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×741×1924
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2
配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
貯氷量(kg)約190 (自然落下時・約180 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.63/0.68【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.51/0.54×2
放熱量(W)約2258/2404 ×2
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
付属品スコップ(1)
電源三相200V
調節範囲(mm)【台脚】150~180
付属品スコップ(1)
電源三相200V
調節範囲(mm)【台脚】150~180
氷の取り出しがスムーズにできるバーチカルタイプ。使いやすく、作業効率アップ。省スペース設計。環境に配慮したHFC冷媒を使用。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約125
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1140/1290 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A
配管口径【給水口】R1/2 排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】100~135
貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日
放熱量(W)約2220/2414
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板
電源三相200V
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2
配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2
放熱量(W)約2258/2404 ×2
付属品スコップ(1)
電源三相200V
調節範囲(mm)【台脚】150~180
付属品スコップ(1)
電源三相200V
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日×2
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.39/0.41×2 / 凝縮器用…約1.13/1.23×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.37/0.38×2 / 凝縮器用…約1.64/1.75×2
付属品スコップ(1)
電源三相200V
冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式
配管口径【製氷部給水口】R1/2×2【凝縮器用給水口】R1/2×2【凝縮器用排水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約225/235 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約205/215 kg/日×2
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.63/0.67×2 / 凝縮器用…約1.09/1.22×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.58/0.63×2 / 凝縮器用…約1.65/1.86×2
仕様約80~140席
付属品スコップ(1個)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装) 天面 :ステンレス鋼板 後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)氷の大きさ:28×28×32(mm) 1回154個(約3.6kg)
質量(kg)約125
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1120/1285 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A
配管口径【給水口】R1/2
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】100~135
貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日
放熱量(W)約2198/2409
1台
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷