仕様約40席
電源単相100V
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
仕様約40席
付属品スコップ×1、排水エルボ×1、排水ホース×1、ホースバンド×1
材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>透明プラスチック、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約61
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)804×600×800
配管口径【給水口】R1/2、【製氷部排水口】R3/4、【貯氷庫排水口】外径26mm ABSパイプ
調節範囲(mm)【台脚】70~105
コンセント横型 2極アース極付差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約31(自然落下時・約27)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約68/73kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.11
放熱量(W)702/795
1台
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
関連キーワード