カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 家電(2)
さらに商品を絞り込む
  • NKCカップリング(24)
  • カンツール(16)
  • テンポスドットコム
  • ミヤコ(3)
  • アズワン(2)
  • 第一機材(2)
  • ホーシン(HOSHIN)(2)
  • 八光電機(1)
  • SFA(1)
  • SFA JAPAN(1)
  • ブランドをもっと見る

「排水管 プラグ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
チップアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムチップアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
919,800税込1,011,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約161電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2020冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1200/1370 W【運転電流】5.0/4.8 A【始動電流】32.2/30.1 A配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用三方弁】Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約390/430 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約325/360 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.41/0.45【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.38
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
819,800税込901,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
チップアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムチップアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
659,800税込725,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら