コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約72
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A
配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】70~105
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13
放熱量(W)約945/1040
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
関連キーワード