カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(13)
絞り込み
ブランド
  • SUNLINE
  • モノタロウ(3)
  • SMC(316)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • CKD(99)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • 住友重機械工業(20)
  • シグマ光機(19)
  • ParkerTAIYO(14)
  • 岩崎製作所(12)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 日平機器(8)
  • X-BRAID(8)
  • GOSEN(ゴーセン)(8)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(8)
  • カナフジ電工(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • オンザブルー(7)
  • TRUSCO(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-40」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クインスタ― SUNLINEクインスタ―SUNLINE
999税込1,099
1個(600m)
8日以内出荷から32日以内出荷
・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。
材質ナイロン
ソルティメイト インフィニティブ×4 SUNLINEソルティメイト インフィニティブ×4SUNLINE
2,398税込2,638
1個(200m)ほか
8日以内出荷
・強烈な突っ込みにも耐える耐衝撃性と直線強力を兼ね備えたハイグレード原糸を採用。・新たに完成した表面加工技術「Performance Sustainable Processing(パフォーマンスサステナブルプロセシング)」(PSP)によって初期性能を長時間維持することが可能になり、スムーズなメタルジグのフォールやストレスのないジャークが持続します。・激しいジャークでも毛羽立ち難い組ピッチを採用。PSPと相まって高い耐久性が持続します。・フグや歯の鋭い魚から切られるリスクを軽減しながら、水深の把握も同時にこなすNEWカラーシステムを採用。
仕様撚り数:4本材質PE10m×5色
オールステージ SUNLINEオールステージSUNLINE
1,798税込1,978
1個(200m)
8日以内出荷
・海、淡水でのルアー。波止でのサビキ、フカセ、投げ。あらゆる釣りに使いやすい”やわらかい”糸質。・空中で見えやすく水中に溶け込む、太陽光で輝く”レーザーブルー”、 とにかく見える視認性重視の”艶消しグリーン”の選べる2色をラインナップ。・UV-R製法により、紫外線による劣化を最大限防ぎます。
材質ナイロン
ソルティメイト カットイン SUNLINEソルティメイト カットインSUNLINE
2,598税込2,858
1個(50m)
8日以内出荷
すでに市場には多くのシーバス専用のリーダーが溢れている。その中から何を基準に選べばいいのか?ブランド?価格?理由はアングラーそれぞれにあると思う。しかし、その中にどれだけ考え抜かれて製品化に辿り着いた製品があるか・・・偶然出来上がったモノとあらゆる状況を想定して出来上がったモノはどれだけ違うか・・・シーバスゲームにおいて必要とされるフロロカーボンリーダーの理想の形を追い求めた新たな武器が誕生した。シーバスゲームにおいて切っても切り離せないのがストラクチャー。橋脚・岩・ブレイクライン・マンメイドストラクチャーetc…が点在しており、常にリーダーへダメージを与える要因が非常に多いのは事実。そこで、釣りの中で起こる「障害物とリーダーの接触」でも傷付き難い超硬質設計が必要と判断。表面へのダメージを最小限に抑制するためだ。さらに不意に訪れるランカーの分厚い顎へどんな体勢からでもフックを叩き込み、その瞬間から抵抗の隙すら与えない強烈な強度を実現した。また、もうひとつの利点は”感度”。ボトムタッチなどの感覚をすぐに感じ取ることができ、シビアな場所でも根掛かりを回避し、シーバスが潜むピンスポットでのバイトを誘発させることが出来るというメリットも持ち合わている。トラブルを極限まで無くし、シーバスと出会う確立を高め、確実に獲る!!「掛けた魚は逃さない」…ハングリーにシーバスを追い求めるアングラーのためのフロロカーボンリーダーがここに誕生。
材質フロロカーボンクリア
ソルティメイト ツナギートFC SUNLINEソルティメイト ツナギートFCSUNLINE
3,490税込3,839
1個(50m)
8日以内出荷
・特許技術「プラズマライズ」によって、ライン表面をまるでゴムのような弾力のある特殊ポリマー層に”改質”。ショックリーダーに重要なPEラインとの結束力が、弾力によるケタ違いの「締まり」で大幅に上昇しました。・特殊ポリマー層が根ズレ、魚体ズレに対しても大きなアドバンテージを発揮します。・強力な結束力と耐摩耗性で、いつもより細いラインでターゲットを狙うことが可能です。・スーパーライトジギングから大型狙いのオフショアまで対応する幅広いポンド規格。・スプールバンド付0.6号や0.8号などのPEラインで楽しむ、スーパーライトジギング。片や5号~6号のPEラインを使って夢の大型魚を狙うバーチカルジギング。 さらにはスロージギングやライトジギングといったいわゆる”ジギング”と付くスタイルは進化し、ターゲットも以前より格段に増加した。 それに伴い道具へのニーズは多様化し、それに応えるように釣具店には多くの道具がディスプレイされている。一方でショックリーダーに求める性能とはなんだろうか?リーダーに求める性能に関してはおそらく今も昔も変わらないだろう。 それは「直線的な引張の強さ」「結びが強いこと」そして「傷に対して強いこと」である。Tunageat(ツナギート) FCにはこれらのニーズがより一層進化し備わっている。 時代の先を行くフロロカーボンリーダーが新たに誕生した。
材質フロロカーボンクリア
ソルティメイト ステートクラッチ SUNLINEソルティメイト ステートクラッチSUNLINE
1,498税込1,648
1個(50m)
8日以内出荷
ランカーシーバスは非常に警戒心が強い。この警戒心を解くためには”自然体”が鍵となる。それを演出するための主役はルアー。そんな名演技の影の功労者はリーダーである。ランカーシーバスの目を欺くには”ルアーを意のままに操作すること”が求められる。それには”水流変化を感じること”すなわち水流の緩急の差を判断することが重要となる。その変化を感じ取ることが出来れば「アクションを加えるタイミング」や「HITの予測」が容易になりアングラー側にアドバンテージが生まれる。これら釣るために必要なファクターを知ることが出来るのが”State Clutch”だ。一番の特徴は「今ルアーがどこでどう動いているのか」という情報を得るためにベストセッティングされた”初期低伸度設計”ということ。これは、ランカーサイズがHITした時でも強靭な顎を貫くパワー伝達の仕事も同時にこなす。しかし、初期の伸びを抑えただけでは全身の力を振り絞り水面を割って高々と跳び、突如として反転行動をも起こすシーバスには太刀打ち出来ない場面もある。そのような限界点では「適度な伸び」が衝撃を瞬間的に吸収し、いなし、バラシを軽減する。ルアー操作からランディングまでの過程を考え抜いた最高のナイロンリーダーである。
材質ナイロンクリア
SIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150m SUNLINESIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150mSUNLINE
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。カラー:ライトグリーン
用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
ソルティメイト PEジガーULT8本組 SUNLINEソルティメイト PEジガーULT8本組SUNLINE
7,888税込8,677
1個
6日以内出荷
Smooth Surface加工(SSP)を張りのあるULT-PEに施すことにより、極上の滑らかさへとさらに進化。この極上の滑りがもたらすメリットが圧巻のフォールスピード。真円かつ滑らかさによりライン表面抵抗を可能な限り少なくした事で、二枚潮も関係なく誰よりも速くポイントを直撃し船中のファーストHITを奪い取る。また、ガイドへの摩擦抵抗は大幅にダウン。ファイト時にロッドが絞り込まれガイドへ干渉する場合にもラインはスムーズに海中へ送り込まれる。ヒラマサやカンパチ、マグロなどの大型青物の暴力的な突込みにも「強靭な素材」と「最適な伸び」が、耐えて、耐えてターゲットの闘争心を打ち砕く。唯一無二!さらに進化したEMCS(イージーメジャーリングカラーシステム)Ⅳが教えてくれるのは、ターゲットが潜む泳層。ジグがフォール中に受けた水流の変化する深度を瞬時に把握することが出来る。よって水流が変化するポイントへジグが侵入する際に効果的である「アクションの変化」を付けることが可能となり、魚の捕食スイッチをON!これらのちょっとした「キモ」は独自のカラーパターンだから出来る業である。もちろんどんな景色や海面にも溶け込みにくいカラーを採用。
用途圧巻のフォールスピード!ファーストHITを奪い取れ!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
ソルティメイト システムショックリーダーナイロン SUNLINEソルティメイト システムショックリーダーナイロンSUNLINE
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。
用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーFC SUNLINEソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーFCSUNLINE
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
高品質フロロカーボン糸へ、耐摩耗性とスベリ特性に優れたTRP加工を施しました。高い残存保持強度により、耐久性にも優れ長時間のファイトも安心して対応できます。最適な弾力性により、衝撃的なバイトにもショックを吸収し、多彩なルアーアクションを可能にします。タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。
用途しなやかで高強度なフロロショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
ソルティメイト システムショックリーダーFC SUNLINEソルティメイト システムショックリーダーFCSUNLINE
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。
用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
ソルティメイト PEジガーULT4本組 SUNLINEソルティメイト PEジガーULT4本組SUNLINE
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
Low Stretch加工(LSP)により伸度3%がもたらす超低伸度設計の伝導率の高さは世界最高峰。一瞬の着底も確実に手元へ伝わり、素早い立ち上がりと同時にジグへスイッチを入れる。これによって根周りの魚へのアプローチをより丁寧かつ大胆に行うことが出来る。また、スーパーディープエリアでロングフォールジャークなどで誘う場合でもロッドアクションにしっかりジグが追従するため、ヒット率はさらに向上する。Smooth Surface加工(SSP)を張りのあるULT-PEに施すことにより、今までの4本組にない滑らかさへと進化。これによりジグのフォールスピードが大幅にアップし素早い着底が可能。安定した強度を保つことが出来るULT-PEx4本組を採用。ブリやサワラ、カンパチなどを代表とする青物や、アカムツからイシナギなどの底物の強烈な引きを真面に受けても破断しない強力を備えています。唯一無二!さらに進化したEMSS(イージーメジャーリングカラーシステム)Ⅳが「底から3mを丁寧に探りたい」などの願いを可能にした。1m毎で水深を刻む時に威力を発揮する。今何mを釣っているというのが一目でわかるため、高い集中力を維持出来るのもひとつの武器である。
用途ジグに命を吹き込む伝導糸…スーパーディープからの信号は100%掛けていく!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーナイロン SUNLINEソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーナイロンSUNLINE
939税込1,033
1個
6日以内出荷
強力と伸度のバランス設計により、ルアーの動きが良く確実にフッキングに導きます。スベリ性に優れたTRP加工により、しなやかで扱いやすく、ノット・システムの完成度を高めます。低水温・低気温時でも扱いやすい糸質でオールシーズン対応できます。タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。
用途高強力ナイロンショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
関連キーワード
lb-47特集