4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!。航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、。登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!
適合サスペンション:フロント/リアサスペンション ブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ 寸法(mm)展開:1205×800×1490 質量(kg)30.5 能力登坂:14度 対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤ ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)7~8 モード走行:2モード設定可能(10km/h, 30km/h) 収納寸法(mm)1205×800×595 防水仕様IPX5(本体) 最高速度(km/h)30 距離(km)航続:55 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)120
1台
148,900 税込163,790
3日以内出荷

電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書 適合サスペンション:フロントサスペンション ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610 質量(kg)22 能力登坂:15度 対応認証:CE, UL, PSE, 技適 ,性能等確認試験 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)15.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)5~6 モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h) 収納寸法(mm)1192×520×604 防水仕様IPX4(本体) 距離(km)航続:60 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)110
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。今までにないスタイリッシュなデザイン!。通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!
適合サスペンション:フロント/リア ブレーキフロント:ドラム リア:電子 寸法(mm)1180×575×1200(収納時520) 質量(kg)18.6 能力登坂:10度 対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)7.65 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ 充電時間(時間)4.5~5.5 モード走行:車道20km/h 歩道6km/h 防水仕様IPX5 最高速度(km/h)20 距離(km)航続:30 最大荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンション ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ 寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高) 質量(kg)36 能力登坂:15度 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)48 タイヤタイプ20インチ 充電時間(時間)6 モード走行:特定原付走行モード:20km/h 最高速度(km/h)20 防水保護等級IPX5 距離(km)航続:110 適正荷重(kg)75
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷