絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FPC

FPCのページです。FPCは、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在313件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名フラッシュツール株式会社
所在地〒144-0046 東京都大田区東六郷2丁目1番16号
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25.4sq自動車用ソケット FPC25.4sq自動車用ソケットFPC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
19.0sqロングソケット FPC19.0sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")全長L(mm)100
25.4sqコンビネーションソケット FPC25.4sqコンビネーションソケットFPC(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
19.0sqセミロングソケット FPC19.0sqセミロングソケットFPC(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
25.4角エクステンションバー FPC25.4角エクステンションバーFPC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D(mm)49駆動角(sq.)25.4(1/1")
コンビネーションソケット 差込角19mm FPCコンビネーションソケット 差込角19mmFPC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
ヘキサゴンレンチ 差込角19.0mm FPCヘキサゴンレンチ 差込角19.0mmFPC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)87
アルミホイール用極薄ソケット FPCアルミホイール用極薄ソケットFPC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
25.4sqロングソケット FPC25.4sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")材質SCM(クロムモリブデン)
インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm FPCインパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mmFPC
3,490税込3,839
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)33トラスコ品番769-6272セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)85質量(g)521寸法d(mm)27寸法S(mm)33 1.5/1.6寸法D1(mm)48寸法D2(mm)38寸法l(mm)23
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット FPCインパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットFPC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")全長L(mm)100寸法D2(mm)25
19角エクステンションバー FPC19角エクステンションバーFPC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)19.0(3/4")寸法D(mm)35.5駆動角(sq.)19.0(3/4")
12.7sqヘキサゴンソケットセット FPC12.7sqヘキサゴンソケットセットFPC
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。ハンドルソケットレール
汎用ロックナット解除 4本セット FPC汎用ロックナット解除 4本セットFPC(12件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
T形ドライバー FPCT形ドライバーFPC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
商品構成単品
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付OリングFPC(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
25.4sqスーパースリム浅口ソケット FPC25.4sqスーパースリム浅口ソケットFPC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。寸法S(mm)33質量(g)531全長L(mm)70ピン形式8-P1寸法D1(mm)49寸法D2(mm)48寸法l(mm)18Oリング8-OGアズワン品番64-8392-80
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット FPC25.4sqスーパースリムコンビネーションソケットFPC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
ホイールナットレンチ本体 FPCホイールナットレンチ本体FPC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます
T形ドラムリムーバー FPCT形ドラムリムーバーFPC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)170寸法W(mm)130
インパクト セミロングソケット セット FPCインパクト セミロングソケット セットFPC
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から8日以内出荷
付属品ピン・リング材質ソケット:クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)275×170×105
25.4sqエクステンションバー FPC25.4sqエクステンションバーFPC(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
25.4sq袋ナット用ソケット FPC25.4sq袋ナット用ソケットFPC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")全長L(mm)76寸法D2(mm)49
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
119税込131
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
ユニテンション FPCユニテンションFPC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
首振り機能付きのロングエクステンションバーです。
ホイルナットレンチ(バー付属) FPCホイルナットレンチ(バー付属)FPC
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット FPC25.4sqナットランナー用コンビネーションソケットFPC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。寸法D2(mm)48ピン形式8-P1Oリング8-OG
インパクト ショートソケット セット 差込角19.0mm 11pc FPCインパクト ショートソケット セット 差込角19.0mm 11pcFPC
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)付属品ピン・リングトラスコ品番769-7139セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46材質ソケット:クロムモリブデン鋼質量(kg)6.650ケース寸法(mm)275×170×105
ラチェットハンドル 差込角19.0mm FPCラチェットハンドル 差込角19.0mmFPC
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7210材質クロムモリブデン鋼、合金鋼歯数24
スチールケース FPCスチールケースFPC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
ソケットレンチセット用メタルケース
ドライバーソケット FPCドライバーソケットFPC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途12.7sqドライバーソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2)全長L(mm)40
ロッキングユニテンション FPCロッキングユニテンションFPC
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
プラグソケットセット FPCプラグソケットセットFPC
9,998税込10,998
1セット
欠品中
用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール質量(g)342
9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ FPC9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチFPC
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。ピン形式3-POリング3-O
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット FPC6.35(1/4")sqヘキサゴンソケットFPC
699税込769
1個
当日出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
12.7角エクステンションバー FPC12.7角エクステンションバーFPC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm FPCヘキサゴンレンチ 差込角12.7mmFPC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
19.0sqショートソケット FPC19.0sqショートソケットFPC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
T形ヘキサゴンレンチ FPCT形ヘキサゴンレンチFPC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
すばやい回転作業が可能なT形のヘキサゴンレンチです。
T形ショートレンチ FPCT形ショートレンチFPC
889税込978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
用途T形のソケットレンチです。