「インパクト用ソケット 15」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途インパクト用の9.5sqロングソケットセットです。
セット内容3/8WD-8・10・12・13・14・15・17・19、メタルケース
質量(g)841
ケース寸法(mm)190×60×28
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
KATOのラフタークレーンのホイールナット41に合わせた専用設計です。ホイールに接触せず楽に作業ができます。
用途ラフタークレーン用インパクトソケットです。
寸法S(mm)41
質量(g)1045
全長L(mm)150
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)15
Oリング8-O1
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)110
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
差込角(sq.)19.0(3/4")
用途インパクト用ショートソケット13種セット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WS-10・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27、エクステンションバー 1/2WETB-150、メタルケース(ASC-414)
質量(g)2680
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)55
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用のショートソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用のセミロングソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
用途インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)25.4(1/1")
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
用途クロムモリブデン鋼
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
全長L(mm)89
質量(g)716
ピン形式6-P1
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)44
寸法l(mm)15
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
Oリング6-O1
アズワン品番64-8384-76
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
関連キーワード