差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
差込角(sq.)25.4(1/1")
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
用途パラボラインパクト用のセミロングソケットです。
全長L(mm)35
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
差込角(sq.)25.4(1/1")
全長L(mm)76
寸法D2(mm)49
色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)100
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)12.7(1/2")
駆動角(sq.)12.7(1/2")
用途インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
差込角(mm)12.7
用途クロムモリブデン鋼
関連キーワード