差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)19.0(3/4)
全長L(mm)330
質量(g)1300
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)19.0(3/4")
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4")
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。
用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。
全長L(mm)450
寸法D2(mm)42
用途19.0sqエクステンションバーです。
差込角(sq.)19.0(3/4)
全長L(mm)75
質量(g)336
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
差込角(mm)19.0
セット内容3/4WA-22・24・26・27・30・32・35・38・41、3/4WAQ-17・19・20・21、3/4WBQ-3517、エクステンションバー3/4WETB-150、メタルケース
質量(g)9213
ケース寸法(mm)275×170×105
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセット
差込角(sq.)6.35~19.0
セット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース
質量(g)16500
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
多様性のある12種類のセットです。エクステンションバーとアダプター付きです。メタルケース入り。
用途インパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WA-14・17・19・21・22・23・24・27、1/2WM-17・19・21、プラグソケットHPW-4B(20.8)、エクステンションバー1/2WETB-100、アダプターWSAD-604
質量(g)3254
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
用途インパクト用ショートソケット13種セット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WS-10・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27、エクステンションバー 1/2WETB-150、メタルケース(ASC-414)
質量(g)2680
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途6角ソケットレンチセット
セット内容ソケット6S-H(19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55・58・60)ラチェットハンドルRH-611、ユニバーサルジョイントUJ-621、T形スライドハンドルTH-631、スピンナーハンドルSPH-641、エクステンションバーETB-651・ETB-652、メタルケースSC-602
質量(g)22047
差込角(mm)19.0(3/4")
1セット
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
用途9.5sqソケットレンチ用ソケット13種セットです。
差込角(mm)9.5
関連キーワード