「ソケット 22mm 12.7」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
寸法D2(mm)25
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)21
寸法D(mm)22
全長L(mm)54
質量(g)52
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
用途クロムモリブデン鋼
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
全長L(mm)80
用途ソケットレンチ用ソケットです。
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
全長L(mm)80
用途ソケットレンチ用ソケットです。
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケットです。
全長L(mm)100
寸法D(mm)22
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21
セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21
質量(g)595
全長L(mm)100
寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。
用途アルミホイール用ソケット(6角)です。
寸法D2(mm)24
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。
用途アルミホイール用ソケット(12角)です。
寸法D2(mm)24
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。
用途インパクト用のソケットです。
全長L(mm)60
色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)100
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
用途6角ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
用途ミッション用のインパクトソケットレンチです。
差込角(sq.)12.7(1/2)
ピン形式4-P1
全長L1(mm)800
Oリング4-O1
関連キーワード