大型車用
用途スプライン差込インパクト用コンビソケットです。
寸法D2(mm)56
差込角(sq.)25.4(1/1")
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
インパクトコンビソケットのセットです。
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)205×115×90
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
大型車用
用途スプライン差込インパクト用ロングソケットです。
寸法L1(mm)30
全長L(mm)110
大型車の仮締め等に最適、1/2sqのインパクトレンチで1/1Sqのソケットが使えます。1/1Sq側はソケットの交換に便利な鋼球式です。ピン・Oリングが要りません。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
質量(g)226
全長L(mm)50
寸法D(mm)28
ピン形式4-P2
Oリング4-O2
駆動角S(mm)25.4(1/1")
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
関連キーワード