「fpc ソケット 12.7」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
用途インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
差込角(mm)12.7
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
用途クロムモリブデン鋼
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
用途オイルプレッシャースイッチ用ソケット3種セットです。
差込角(mm)12.7
セット内容4SOB-24H・26H・27H
質量(g)598
1セット
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
寸法D2(mm)25
色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットセットです。
セット内容4WP-17・19・21
質量(g)927
1セット
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)110
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
インパクトコンビソケットのセットです。
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)205×115×90
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。
ハンドルソケットレール
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)21
寸法D(mm)22
全長L(mm)54
質量(g)52
ボールキャッチ式です。
用途プラグレンチ用ソケットです。
全長L(mm)63
寸法H(mm)21
寸法l(mm)10
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)
六角対辺(mm)6.35
全長L(mm)70
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
用途ソケットレンチ用ソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
全長L(mm)80
用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
全長L(mm)80
用途インパクト用ショートソケット13種セット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WS-10・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27、エクステンションバー 1/2WETB-150、メタルケース(ASC-414)
質量(g)2680
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途フォームタイ用ソケットです。
寸法S(mm)10
全長L(mm)70
質量(g)170
寸法D(mm)25
寸法l1(mm)10
寸法l2(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
用途オイルプレッシャースイッチ用ソケットです。
全長L(mm)57
寸法H(mm)24
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
全長L1(mm)180
質量(g)244
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
ピン形式4-P1
寸法l(mm)7
寸法L2(mm)57
Oリング4-O1
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。
用途ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
ピン形式4-P1
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)13
Oリング4-O1
用途ソケットレンチ用ソケットです。
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケットです。
全長L(mm)100
寸法D(mm)22
多様性のある12種類のセットです。エクステンションバーとアダプター付きです。メタルケース入り。
用途インパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WA-14・17・19・21・22・23・24・27、1/2WM-17・19・21、プラグソケットHPW-4B(20.8)、エクステンションバー1/2WETB-100、アダプターWSAD-604
質量(g)3254
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21
セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21
質量(g)595
全長L(mm)100
寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケット4種セットです。
セット内容4UX-8・10・12・14
質量(g)979
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
用途12.7sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
ハンドルソケットレール
用途12.7sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
差込角(mm)12.7
ハンドルソケットレール
6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。
用途インパクト用のソケットです。
全長L(mm)60
関連キーワード
1
2
3
次へ