42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)103 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)60 色(扉)標準色(パープル) 槽容量(L)320
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。 材質衛生器具:陶器製 幅(mm)870 質量(kg)107 グリーン 高さ(mm)2432 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1195 色(扉)標準色(パープル)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷

国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)104 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)50 色(扉)標準色(パープル)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷

耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:陶器製 幅(mm)870 質量(kg)110 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)20 色(扉)標準色(パープル) 槽容量(L)320
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷

仮設トイレに特化した専用消臭剤。従来のトイレ消臭剤にはない「グリーンフローラル」の香りが特徴。抗菌作用によりアンモニアや硫黄水などの悪臭を除去。
用途仮設トイレの消臭・除菌 使用方法汲取式の仮設トイレの洗浄水(清水)タンクに半分の500mLを投入。下部の便槽タンクに残りの500mLを投入して使用します。 容量(L)1
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

旭ハウス工業共通ロック
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質ABS他 寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレの水抜き栓用の部品。手で締め付けられ取付も簡単です。予備用も含め3個入りとなります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容キャップ・パッキン各3 材質ABS樹脂
1セット(2個)
399 税込439
3日以内出荷

旭ハウス工業AU屋外手摺
仮設トイレの出入りをおこなう際、安全性を重視したとても便利な商品です。段差がある場所でも外手摺を使用することにより出入りの苦慮が軽減されます。
用途電動ドリル等で簡単取付!AUシリーズ/AUGYシリーズに対応 材質スチール 質量(kg)1.8 高さ(mm)1097
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

旭ハウス工業AU角ガラリ
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス6個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PP 寸法(mm)530×180
1セット(3枚)
899 税込989
3日以内出荷

旭ハウス工業丸ガラリ(緑)
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス3個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PP 直径(Φcm)7.5
1セット(2個)
399 税込439
3日以内出荷

旭ハウス工業AH-200型ポンプ
AUトイレの補修・修理部材。一度の踏み込みで約200ccの水量。ご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質POM他 ポンプ容量(mL)200
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

旭ハウス工業AU棚 BLACK
小物や必需品の置き場として十分なスペースを確保しておりますので、落下防止にもなり仮設トイレの使いやすさが格段に向上します。簡単に取り付ける事が出来ますのでお手を煩わせる事はありません。
用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応 材質ステンレス(艶消し塗装)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容C-144便器・フラッパー 材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

旭ハウス工業AUドアスプリング
AUトイレの補修・修理部材。ドアーの開閉が鈍くなりだした際には交換をお勧めします。工具無しで交換可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質SUS(ステンレス鋼)
1個
659 税込725
3日以内出荷

旭ハウス工業AUステップ台
仮設トイレへの出入りの際に段差の不安を解消するための非常に便利なアイテムです。段差があると足元が不安定になりやすく、転倒のリスクが高まりますが、ステップ台を使用することで、スムーズに出入りができるようになります。
材質再生樹脂
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質ABS他 寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

旭ハウス工業1J用ホースセット
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(AUG-1J+BC37)専用の補修部材。給水/洗浄用のホース。C144の便器とAH-200型ポンプに取付け。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 付属品分岐ノズル×1 ・自在バンド×8・蛇腹ホースΦ13×2・蛇腹ホースΦ19×2
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

旭ハウス工業ペーパーホルダー
AUトイレの補修・修理部材。1ロール用のペーパーホルダーとなります。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質APS樹脂 他 寸法W(mm)165
1個
839 税込923
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質ABS他 寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン 品名AUロータンク洗浄ホース670
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

旭ハウス工業AU兼用ドアー
AUトイレの補修・修理部材。使用中のドアーを新品のドアーに交換することが出来ます。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE 寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922 色(扉)標準色(パープル)
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷

旭ハウス工業レセップ
AUトイレの補修・修理部材。丸型電球ソケット。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質APS樹脂 他
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

旭ハウス工業AUG 正面枠パネル
AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE 寸法(幅W×高さH)(mm)870×2138
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

旭ハウス工業C-144軽水便器
AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×281×305(上部142.5 下部162.5)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

旭ハウス工業AU 屋根
AUトイレの補修・修理部材。使用中の屋根を新品の屋根に交換することが出来ます。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE 寸法(幅W×長さL)(mm)870×1195
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷

旭ハウス工業AUG 側面パネル
AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE 寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷

旭ハウス工業ボールタップ(AU用)
AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ ロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質POM、ABS、黄銅
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

旭ハウス工業AUストール型小便器
AUトイレの補修・修理部材。水洗式トイレ ストール小便便器。身長に関係なくお子様でもご安心して使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

旭ハウス工業バルベット
AUトイレの補修・修理部材。仮設設備用照明用カバーとしての部材。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス4個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PP 寸法(mm)255×120
1個
289 税込318
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質POM、ABS、黄銅
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

仮設トイレの角ガラリに取り付ける事で外からトイレ内への虫の侵入を防ぎ不快な思いをすることなく清潔な空間が保たれます。角ガラリの内側から簡単に取り付ける事が出来ますので、既にご購入されているAUトイレに簡単に取り付ける事が出来ます。
用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応 材質枠:ビニール素材、網:ターポリン
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

旭ハウス工業AUG 小用後面パネル
AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE 寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷

旭ハウス工業AU棚 汲取用
AUトイレの補修・修理部材。トイレットペーパー等の小物置きとして使用。工具無しで交換可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PP
1個
709 税込780
3日以内出荷

旭ハウス工業FDJー130型ポンプ
AUトイレの補修・修理部材。洗浄方法の見直しで水量が従来の28%カットご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質POM他 ポンプ容量(mL)130
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。扉のない小専用トイレに取付できます。古くなったドアの交換も可能。AU/AUグレートイレに対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容共通ロック、ドアスプリング 材質PE 寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922 色(扉)標準色(パープル)
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷

旭ハウス工業小便カラン
AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ 小便用の補修・修理部材。ハンドルを回している間だけ吐水します。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質青銅、黄銅
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

旭ハウス工業AUG 1J用 後面パネル
AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE 寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷

旭ハウス工業C-133便器
AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

旭ハウス工業フラッパー
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷